Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34127.015.5688 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.661 Inch Dome, 500PK | AG2WYG 32MN92

GRAINGER U34127.015.5688 Blindnagle 5/32 tommer X 0.661 tommer kuppel, 500 PK

På lager
Vare: AG2WYG Modell: U34127.015.5688Kryssref.: 32MN92 / 164A85

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
433NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlindnitte Multigrip
Borestørrelse#20
Grip Range0.315 til 0.500 "
Hode Dia.0.296 til 0.328 "
Hodehøyde0.05 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeRustfritt stål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.661 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)224 kg
Strekkfasthet359 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9972
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34127.015.5688 Blindnagle 5/32 tommer X 0.661 tommer kuppel, 500 PK
433NOK /pakke