Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34125.015.5557 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.598 Inch Dome, 500PK | AG2WXT 32MN71

GRAINGER U34125.015.5557 Blindnagle 5/32 tommer X 0.598 tommer kuppel, 500 PK

På lager
Vare: AG2WXT Modell: U34125.015.5557Kryssref.: 32MN71 / 164A72

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
250NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlindnitte Multigrip
Borestørrelse#20
Grip Range0.252 til 0.441 "
Hode Dia.0.296 til 0.328 "
Hodehøyde0.05 "
hode~~POS=TRUNCDome
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.598 "
Nittemateriale5052 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)224 kg
Strekkfasthet359 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9824
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34125.015.5557 Blindnagle 5/32 tommer X 0.598 tommer kuppel, 500 PK
250NOK /pakke