Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U34122.015.0054 Blind Rivet 5/32 Inch X 0.425 Inch Flange, 500PK | AG2WMQ 32MK97

GRAINGER U34122.015.0054 Blindnagle 5/32 tommer X 0.425 tommer flens, 500 PK

På lager
Vare: AG2WMQ Modell: U34122.015.0054Kryssref: 32MK97 / 163Y51

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
306NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
Borestørrelse#20
Grip Range0.188 til 0.250 "
Hode Dia.0.448 til 0.488 "
Hodehøyde0.075 "
hode~~POS=TRUNCStor flens
Hullstørrelse0.160 til 0.164 "
DornmaterialeStål
Nitte Dia.5 / 32 "
Nittelengde0.425 "
Nittemateriale5056 Aluminium
NittetypeÅpen
Enkelt skjærstyrke (kg)260 kg
Strekkfasthet350 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0607
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode8308206000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U34122.015.0054 Blindnagle 5/32 tommer X 0.425 tommer flens, 500 PK
306NOK /pakke