Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U28100.013.0100 Metal Screw Hex #6 1 Inch Length, 100PK | AH3EFC 31JM75

GRAINGER U28100.013.0100 Metallskrue sekskant #6 1 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AH3EFC Modell: U28100.013.0100Kryssref: 31JM75 / 155V76
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
79NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.039 til 0.048 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.244 til 0.250 "
Hodehøyde0.08 til 0.093 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde1"
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 6-20
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U28100.013.0100 Metallskrue sekskant #6 1 tommers lengde, 100 PK
79NOK /pakke