Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U28100.011.0075 Tap Sheet Metal Screw Hex #4-24 3/4 Inch, 100PK | AG2HAA 31JM70

GRAINGER U28100.011.0075 Tappplate skrue sekskant #4-24 3/4 tomme, 100PK

På lager
Vare: AG2HAA Modell: U28100.011.0075Kryssref: 31JM70
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
84NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.031 til 0.039 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.181 til 0.188 "
Hodehøyde0.049 til 0.06 "
hode~~POS=TRUNCHex vaskemaskin
Lengde3 / 4 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse# 4-24
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0743
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U28100.011.0075 Tappplate skrue sekskant #4-24 3/4 tomme, 100PK
84NOK /pakke