Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U26661.019.0087 Tappeplate med skruepanne #10-16 7/8 tommer, 100PK | AG2GZF 31JM52

GRAINGER U26661.019.0087 Tappplate med skruepanne #10-16 7/8 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2GZF Modell: U26661.019.0087Kryssref: 31JM52 / 155V53
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
60NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypeSliss / Phillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.357 til 0.373 "
Hodehøyde0.122 til 0.133 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde7 / 8 "
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3074
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U26661.019.0087 Tappplate med skruepanne #10-16 7/8 tommer, 100PK
60NOK /pakke