Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U26456.016.0100 Tappplate Skrue K-Lath #8-18 1 Tommer, 100PK | AG2GYG 31JM29

GRAINGER U26456.016.0100 Tappplateskrue K-Lath #8-18 1 tommer, 100PK

På lager
Vare: AG2GYG Modell: U26456.016.0100Kryssref: 31JM29
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
61NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTapping av metallskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.0.413 "til 0.444"
Hodehøyde0.07 til 0.08 "
hode~~POS=TRUNCK-Lath
Lengde1"
MaterialeVeskeherdet stål
Størrelse#8
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2331
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U26456.016.0100 Tappplateskrue K-Lath #8-18 1 tommer, 100PK
61NOK /pakke