Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U25880.011.0075 Treskrue Forsenket #4 3/4 tommers stålspor, 100PK | AG2FYX 31JF77

GRAINGER U25880.011.0075 Treskrue forsenket #4 3/4 tommers stålspor, 100PK

På lager
Vare: AG2FYX Modell: U25880.011.0075Kryssref: 31JF77 / 163R60
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
25NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.031 "
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.195 til 0.225 "
Hodehøyde0.084 til 0.104 "
hode~~POS=TRUNCHevet forsenket
Lengde3 / 4 "
MaterialeStål
Størrelse#4
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U25880.011.0075 Treskrue forsenket #4 3/4 tommers stålspor, 100PK
25NOK /pakke