Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U25141.019.0175 Wood Screw Flat #10 1-3/4 Inch Steel Square, 100PK | AG2FXM 31JF45

GRAINGER U25141.019.0175 Wood Screw Flat #10 1-3/4 tommers stålfirkant, 100PK

På lager
Vare: AG2FXM Modell: U25141.019.0175Kryssref: 31JF45 / 163R28

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

136NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTreskrue
KjøretypeSquare
Driverstørrelse#2
FinishGul sink
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.340 til 0.385 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.75 "
MaterialeStål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4432
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318141060

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U25141.019.0175 Wood Screw Flat #10 1-3/4 tommers stålfirkant, 100PK
136NOK /pakke