Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U24540.037.0500 Machine Screw Flat 3/8-16 X 5 Length, 50PK | AH3EUY 31KJ23

GRAINGER U24540.037.0500 Maskinskrue Flat 3/8-16 X 5 Lengde, 50PK

På lager
Vare: AH3EUY Modell: U24540.037.0500Kryssref: 31KJ23 / 127N98
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
860NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.081 til 0.094 "
FinishSink belagt
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.670 til 0.717 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde5"
MaterialeLavkullstål
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9448
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U24540.037.0500 Maskinskrue Flat 3/8-16 X 5 Lengde, 50PK
860NOK /pakke