Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U24522.008.0050 Machine Screw Pan 2-56 X 1/2 Length, 100PK | AF6PVP 1ME91

GRAINGER U24522.008.0050 Maskinskruepanne 2-56 X 1/2 Lengde, 100PK

På lager
Vare: AF6PVP Modell: U24522.008.0050Kryssreferanse: 1ME91

Få tak i det Mai 20, mandag
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
130NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishSink belagt
Hode Dia.0.155 "
Hodehøyde0.053 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1 / 2 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessB69 til B100
System for målinginch
Trådstørrelse2-56

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0346
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U24522.008.0050 Maskinskruepanne 2-56 X 1/2 Lengde, 100PK
130NOK /pakke