Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17567.025.0150 U Bolt 1/4-20 Rør 1-1/2 Tommer | AG2KYJ 31KM04

GRAINGER U17567.025.0150 U Bolt 1/4-20 rør 1-1/2 tomme

På lager
Vare: AG2KYJ Modell: U17567.025.0150Kryssref: 31KM04
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishPlain
For rørstørrelse1.5 "
Innvendig lengde3.25 "
Innvendig bredde2"
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0446
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: ASME B18.2.2- Rustfritt stål 304

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17567.025.0150 U Bolt 1/4-20 rør 1-1/2 tomme
37NOK / enhet