Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17567.025.0100 U-bolt rustfritt stål 1 / 4-20 Rør 1 tommer | AG2KYG 31KM02

GRAINGER U17567.025.0100 U Bolt rustfritt stål 1/4-20 rør 1 tomme

På lager
Vare: AG2KYG Modell: U17567.025.0100Kryssref: 31KM02

Få tak i det Mai 20, mandag
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
32NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
FinishPlain
For rørstørrelse1"
Innvendig lengde2.75 "
Innvendig bredde1.5 "
Materiale304 rustfritt stål
tråd Lengde1.375 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0383
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: ASME B18.2.2- Rustfritt stål 304

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17567.025.0100 U Bolt rustfritt stål 1/4-20 rør 1 tomme
32NOK / enhet