Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17273.062.0800 U-bolt Long Tangent Steel 5/8-11 Sink | AG3AYD 32TG89

GRAINGER U17273.062.0800 U-bolt Long Tangent Steel 5/8-11 sink

På lager
Vare: AG3AYD Modell: U17273.062.0800Kryssreferanse: 32TG89

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
251NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse8"
Innvendig lengde11.125 "
Innvendig bredde8.75 "
MaterialeStål
tråd Lengde3.75 "
Trådstørrelse5 / 8-11
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0264
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17273.062.0800 U-bolt Long Tangent Steel 5/8-11 sink
251NOK / enhet