Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17273.037.0075 U-Bolt Long Tangent Steel 3/8-16, 5PK | AG3AXR 32TG78

GRAINGER U17273.037.0075 U-bolt Long Tangent Steel 3/8-16, 5PK

På lager
Vare: AG3AXR Modell: U17273.037.0075Kryssreferanse: 32TG78
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
140NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse3 / 4 "
Innvendig lengde3 5 / 16 "
Innvendig bredde1.125 "
MaterialeStål
tråd Lengde2.375 "
Trådstørrelse3 / 8-16
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5746
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17273.037.0075 U-bolt Long Tangent Steel 3/8-16, 5PK
140NOK /pakke