Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17272.025.0050 U-Bolt 1/4-20 1/2 Tommer Stål, 5PK | AG3AZW 32TH31

GRAINGER U17272.025.0050 U-bolt 1/4-20 1/2 tommers stål, 5PK

På lager
Vare: AG3AZW Modell: U17272.025.0050Kryssreferanse: 32TH31
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
58NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
For rørstørrelse1 / 2 "
Innvendig lengde2 15 / 16 "
Innvendig bredde7 / 8 "
MaterialeStål
tråd Lengde2.5 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenLang tangent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17272.025.0050 U-bolt 1/4-20 1/2 tommers stål, 5PK
58NOK /pakke