Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U17243.025.0101 U-bolt rundbøyd stål 1/4-20 4 tommer | AG3AYR 32TH02

GRAINGER U17243.025.0101 U-bolt rundbøyd stål 1/4-20 4 tommer

På lager
Vare: AG3AYR Modell: U17243.025.0101Kryssreferanse: 32TH02
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
12NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakU-bolt
Finishsink
For rørstørrelse1"
Innvendig lengde4"
Innvendig bredde1.375 "
MaterialeStål
tråd Lengde2.375 "
Trådstørrelse1 / 4-20
typenRound Bend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0491
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152046

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: ASME B18.2.2- ASTM A563, klasse A

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U17243.025.0101 U-bolt rundbøyd stål 1/4-20 4 tommer
12NOK / enhet