Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08320.031.0300 Carriage Bolt 5/16-18X3 L, 50PK | AH3ECL 31JA46

GRAINGER U08320.031.0300 Vognbolt 5/16-18X3 L, 50PK

På lager
Vare: AH3ECL Modell: U08320.031.0300Kryssreferanse: 31JA46
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
384NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse5 / 16 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hode Dia.0.688 til 0.719 "
Hodehøyde0.156 til 0.176 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3"
MaterialeStål
Firkantet høyde0.156 til 0.187 "
Firkantet bredde0.307 til 0.324 "
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4288
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)11.43

Produktdetaljer:

    • Hals Type: Firkantet

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08320.031.0300 Vognbolt 5/16-18X3 L, 50PK
384NOK /pakke