Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08307.025.0300 Carriage Bolt Square Grade A 1/4-20 X 3 Inch, 50PK | AG2FGR 31JA17

GRAINGER U08307.025.0300 Vognbolt firkantet klasse A 1/4-20 X 3 tommer, 50PK

På lager
Vare: AG2FGR Modell: U08307.025.0300Kryssreferanse: 31JA17
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
408NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse1 / 4 "
FinishVarmgalvanisert
KlasseA
Hode Dia.0.563 til 0.594 "
Hodehøyde0.125 til 0.145 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3"
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.125 til 0.156 "
Firkantet bredde0.245 til 0.26 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8631
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08307.025.0300 Vognbolt firkantet klasse A 1/4-20 X 3 tommer, 50PK
408NOK /pakke