Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07860.062.0062 Set Screw Zinc Plated 11 Flat 5/8 Inch, 10PK | AG2KFF 31KE94

GRAINGER U07860.062.0062 Sett skrue sinkbelagt 11 flat 5/8 tomme, 10PK

På lager
Vare: AG2KFF Modell: U07860.062.0062Kryssref.: 31KE94

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

404NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.313 "
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
MaterialeAlloy Steel
Total lengde5 / 8 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1408
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07860.062.0062 Sett skrue sinkbelagt 11 flat 5/8 tomme, 10PK
404NOK /pakke