Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07860.037.0250 Sett Skrue Forsinket 16 Flat 2-1/2 Inch, 25PK | AG2KED 31KE69

GRAINGER U07860.037.0250 Sett skrue forsinket 16 flat 2-1/2 tommer, 25PK

På lager
Vare: AG2KED Modell: U07860.037.0250Kryssref.: 31KE69
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
6 359 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.188 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
MaterialeAlloy Steel
Total lengde2.5 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6669
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07860.037.0250 Sett skrue forsinket 16 flat 2-1/2 tommer, 25PK
6 359 NOK /pakke