Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07860.016.0025 Set Screw Alloy Steel Flat 5/64 Inch Drive, 100PK | AG2KCD 31KE17

GRAINGER U07860.016.0025 Sett skruelegering stål Flat 5/64 tommers drev, 100PK

På lager
Vare: AG2KCD Modell: U07860.016.0025Kryssref.: 31KE17

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
875NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.078 "
Kjørestørrelse5 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 4 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07860.016.0025 Sett skruelegering stål Flat 5/64 tommers drev, 100PK
875NOK /pakke