Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07852.050.0075 Hylsesett Skruekopp 1/2-20 X 3/4, 25PK | AG2KUN 31KJ97

GRAINGER U07852.050.0075 Sokkelsett skruekopp 1/2-20 X 3/4, 25PK

På lager
Vare: AG2KUN Modell: U07852.050.0075Kryssref: 31KJ97 / 159W76
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
331NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.250 "
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde3 / 4 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse1 / 2-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3114
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07852.050.0075 Sokkelsett skruekopp 1/2-20 X 3/4, 25PK
331NOK /pakke