Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07845.037.0050 Socket Set Screw Oval 3/8-16X1/2, 100PK | AH3FAB 31KL35

GRAINGER U07845.037.0050 Sokkelsett Skrue Oval 3/8-16X1/2, 100PK

På lager
Vare: AH3FAB Modell: U07845.037.0050Kryss Ref: 31KL35 / 159Y14

Få tak i det Mai 20, mandag
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
472NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.188 "
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeOval
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4284
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.86

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07845.037.0050 Sokkelsett Skrue Oval 3/8-16X1/2, 100PK
472NOK /pakke