Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07840.087.0150 Socket Set Screw Cup 7/8-9 X 1-1/2, 5PK | AG2KUK 31KJ94

GRAINGER U07840.087.0150 Sokkelsett skruekopp 7/8-9 X 1-1/2, 5PK

På lager
Vare: AG2KUK Modell: U07840.087.0150Kryssref: 31KJ94 / 159W73
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
507NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.500 "
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1.5 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse7 / 8-9

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3645
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07840.087.0150 Sokkelsett skruekopp 7/8-9 X 1-1/2, 5PK
507NOK /pakke