Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07840.075.0062 Socket Set Screw Cup 3/4-10 X 5/8, 5PK | AG2KUG 31KJ89

GRAINGER U07840.075.0062 Sokkelsett skruekopp 3/4-10 X 5/8, 5PK

På lager
Vare: AG2KUG Modell: U07840.075.0062Kryssref: 31KJ89 / 159W68

Få tak i det Mai 20, mandag
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
93NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.375 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde5 / 8 "
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse3 / 4-10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1107
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07840.075.0062 Sokkelsett skruekopp 3/4-10 X 5/8, 5PK
93NOK /pakke