Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07840.043.0200 Hylsesett Skruekopp 7/16-14X2, 10PK | AH3EQC 31KD73

GRAINGER U07840.043.0200 Sokkelsett skruekopp 7/16-14X2, 10PK

På lager
Vare: AH3EQC Modell: U07840.043.0200Kryssref: 31KD73

Få tak i det Mai 20, mandag
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
223NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.219 "
Kjørestørrelse7 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde2"
PunktmaterialeAlloy Steel
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse7 / 16-14

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2628
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)3.56

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07840.043.0200 Sokkelsett skruekopp 7/16-14X2, 10PK
223NOK /pakke