Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07810.062.0062 Socket Set Screw Flat 5/8-11X5/8, 10PK | AH3EVT 31KJ76

GRAINGER U07810.062.0062 Sokkelsett Skrue Flat 5/8-11X5/8, 10PK

På lager
Vare: AH3EVT Modell: U07810.062.0062Kryssref: 31KJ76 / 159W55
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
218NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.313 "
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde5 / 8 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1408
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.3

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07810.062.0062 Sokkelsett Skrue Flat 5/8-11X5/8, 10PK
218NOK /pakke