Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07810.031.0050 Socket Set Screw Flat 5/16-18 X 1/2, 100PK | AG2KWC 31KK94

GRAINGER U07810.031.0050 Sokkelsett Skrue Flat 5/16-18 X 1/2, 100PK

På lager
Vare: AG2KWC Modell: U07810.031.0050Kryss Ref: 31KK94 / 159X73
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
336NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.156 "
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde1 / 2 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3056
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07810.031.0050 Sokkelsett Skrue Flat 5/16-18 X 1/2, 100PK
336NOK /pakke