Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07810.025.0062 Socket Set Screw Flat 1/4-20X5/8, 100PK | AH3EYN 31KK88

GRAINGER U07810.025.0062 Sokkelsett Skrue Flat 1/4-20X5/8, 100PK

På lager
Vare: AH3EYN Modell: U07810.025.0062Kryss Ref: 31KK88 / 159X67
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
300NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.219 "
Kjørestørrelse1 / 8 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
MaterialeAlloy Steel
Total lengde5 / 8 "
PunktmaterialeAlloy Steel
PunkttypeFlate
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.265
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)5.08

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07810.025.0062 Sokkelsett Skrue Flat 1/4-20X5/8, 100PK
300NOK /pakke