Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U07410.037.0550 Socket Head Cap Screw Flat Steel 3/8 -16X5-1/2, 10PK | AH2GAJ 26KZ78

GRAINGER U07410.037.0550 Hylseskrue Flatt stål 3/8 -16X5-1/2, 10PK

På lager
Vare: AH2GAJ Modell: U07410.037.0550Kryssref: 26KZ78 / 42JJ17
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
465NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse7 / 32 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde5.5 "
Min. Strekkstyrke135,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C44
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område- 58 grader F til 302 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7412
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)6.1

Produktdetaljer:

    • Ventilert hullstørrelse: ikke ventilert

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U07410.037.0550 Hylseskrue Flatt stål 3/8 -16X5-1/2, 10PK
465NOK /pakke