Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04237.112.0001 Hard Steel Skive 1-1/8 Stativ Karbonstål, 5PK | AG2GXY 31JM21

GRAINGER U04237.112.0001 skive i hardstål 1-1/8 stativ karbonstål, 5PK

På lager
Vare: AG2GXY Modell: U04237.112.0001Kryssref.: 31JM21 / 156C91
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
39NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHerdet stålskive
FinishVarmgalvanisert
Passer til boltestørrelser1.125 "
Inne i Dia.1.125 "
MaterialeKarbonstål
Utenfor Dia.2.25 "
Størrelse1.125 "
Tykkelse0.136 til 0.177 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2542
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318220000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04237.112.0001 skive i hardstål 1-1/8 stativ karbonstål, 5PK
39NOK /pakke