Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04026.087.0001 Hex Nut 7/8 Carbon Steel Plain, 5PK | AG3AXH 32TG70

GRAINGER U04026.087.0001 sekskantmutter 7/8 karbonstål vanlig, 5PK

På lager
Vare: AG3AXH Modell: U04026.087.0001Kryss Ref: 32TG70 / 164X78

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

108NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
FinishPlain
KlasseA563
Høyde55 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeSekskantmutter - Tung
Rockwell HardnessC24 til C38
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 8 "
GjengetypeUNC
typenHeavy
Bredde1.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6682
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318160085

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04026.087.0001 sekskantmutter 7/8 karbonstål vanlig, 5PK
108NOK /pakke