Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04025.112.0001 Hex Nut 1-1/8 Carbon Steel Plain, 5PK | AG2GUR 31JL53

GRAINGER U04025.112.0001 sekskantmutter 1-1/8 karbonstål vanlig, 5PK

På lager
Vare: AG2GUR Modell: U04025.112.0001Kryssref: 31JL53 / 164X66
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
212NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-7 "
FinishPlain
KlasseC
Høyde1 7 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeSekskantmutter - Tung
Rockwell HardnessB78 til C38
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse1 1 / 8-7
GjengetypeUNC
typenHeavy
Bredde1 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.332
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318160085

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04025.112.0001 sekskantmutter 1-1/8 karbonstål vanlig, 5PK
212NOK /pakke