Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U04025.050.0001 Hex Nut 1/2 Carbon Steel Plain, 25PK | AG2FPA 31JL48

GRAINGER U04025.050.0001 sekskantmutter 1/2 karbonstål vanlig, 25PK

På lager
Vare: AG2FPA Modell: U04025.050.0001Kryssref: 31JL48 / 164X61
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
63NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
FinishPlain
KlasseC
Høyde31 / 64 "
MaterialeKarbonstål
Mutter typeSekskantmutter - Tung
Rockwell HardnessB78 til C38
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenHeavy
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7358
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318160085

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U04025.050.0001 sekskantmutter 1/2 karbonstål vanlig, 25PK
63NOK /pakke