Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01080.100.0600 Hylsesett Skruekopp 1-8x6 | AH3EPW 31KD08

GRAINGER U01080.100.0600 Sokkelsett skruekopp 1-8x6

På lager
Vare: AH3EPW Modell: U01080.100.0600Kryssref: 31KD08
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
252NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.726 til 0.774 "
leder Bredde0.18 til 0.188 "
MaterialeStål
Total lengde6"
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse1-8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5202
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01080.100.0600 Sokkelsett skruekopp 1-8x6
252NOK / enhet