Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01080.062.0300 Socket Set Screw Cup 5/8-11 X 3, 5PK | AG2KTR 31KJ62

GRAINGER U01080.062.0300 Sokkelsett skruekopp 5/8-11 X 3, 5PK

På lager
Vare: AG2KTR Modell: U01080.062.0300Kryssref: 31KJ62 / 159W41
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
253NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.452 til 0.485 "
leder Bredde0.606 til 0.625 "
MaterialeStål
Total lengde3"
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse5 / 8-11

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5746
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01080.062.0300 Sokkelsett skruekopp 5/8-11 X 3, 5PK
253NOK /pakke