Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U01080.050.0100 Hylsesett Skruekopp 1/2-13 X 1, 25PK | AG2JXR 31KC92

GRAINGER U01080.050.0100 Sokkelsett skruekopp 1/2-13 X 1, 25PK

På lager
Vare: AG2JXR Modell: U01080.050.0100Kryssref: 31KC92 / 159U12

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
298NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett skruen
Klasse3A
KjøretypeFirkantet hode
FinishPlain
Hodehøyde0.361 til 0.389 "
leder Bredde0.484 til 0.5 "
MaterialeStål
Total lengde1"
PunktmaterialeStål
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRC45 til HRC53
System for målinginch
Temp. Område-58 grader. til 302 grader.
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5602
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318158045

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U01080.050.0100 Sokkelsett skruekopp 1/2-13 X 1, 25PK
298NOK /pakke