Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TT11C547BBG Bunnstang 1740mm Diameter 38 | AH9WYW 45M716

GRAINGER TT11C547BBG Bunnstang 1740 mm Diameter 38

På lager
Vare: AH9WYW Modell: TT11C547BBGKryssreferanse: 45M716

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBunnstang, 1740mm, dia. 38
Passer til merkevareGrainger godkjent

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TT11C547BBG Bunnstang 1740 mm Diameter 38
190NOK / enhet