Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TSI0310200P0-005P Tommelskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, type P, 2 tommers lengde, stål, 5PK | CG9VTM 4EZY1

GRAINGER TSI0310200P0-005P Tommelskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, type P, 2 tommers lengde, stål, 5PK

På lager
Vare: CG9VTM Modell: TSI0310200P0-005PKryssref: 4EZY1
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
345NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishSink belagt
Hodehøyde0.60 til 0.64 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.91 til 0.96 "
Lengde2 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TSI0310200P0-005P Tommelskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, type P, 2 tommers lengde, stål, 5PK
345NOK /pakke