Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TSI0310150S0-010P Thumb Screw, 5/16-18 Thread Size, Type S, 1 1/2 Inch Length, Steel, 10PK | CG9VTQ 4FAH2

GRAINGER TSI0310150S0-010P Tommelskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, Type S, 1 1/2 tomme lengde, stål, 10PK

På lager
Vare: CG9VTQ Modell: TSI0310150S0-010PKryssreferanse: 4FAH2
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
188NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishSink belagt
Hodehøyde0.75 til 0.78 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.67 til 0.70 "
Lengde1 1 / 2 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
Skulder Dia.0.56 til 0.59 "
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TSI0310150S0-010P Tommelskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, Type S, 1 1/2 tomme lengde, stål, 10PK
188NOK /pakke