Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TSI0310050P0-025P Thumb Screw, 5/16-18 Thread Size, Type P, 1/2 Inch Length, Steel, 25PK | CG9VTK 4EZX5

GRAINGER TSI0310050P0-025P Tommelskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, type P, 1/2 tomme lengde, stål, 25PK

På lager
Vare: CG9VTK Modell: TSI0310050P0-025PKryssref: 4EZX5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
147NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelskrue
FinishSink belagt
Hodehøyde0.60 til 0.64 "
HodematerialeStål, sink
hode~~POS=TRUNCSpade
leder Bredde0.91 til 0.96 "
Lengde1 / 2 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessBrinell Min 137
System for målinginch
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TSI0310050P0-025P Tommelskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, type P, 1/2 tomme lengde, stål, 25PK
147NOK /pakke