Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TPL027 Turbo Munnstykke Størrelse 2.7 4000 Psi | AF6VDT 20JZ21

GRAINGER TPL027 Turbo Munnstykke Størrelse 2.7 4000 Psi

På lager
Vare: AF6VDT Modell: TPL027Kryssreferanse: 20JZ21
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
1 196 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTurbo roterende spraydyse
GPM @ 1000 PSI1.30
GPM @ 1500 PSI1.60
GPM @ 2000 PSI1.90
GPM @ 2500 PSI2.10
GPM @ 3000 PSI2.30
GPM @ 3500 PSI2.50
GPM @ 4000 PSI2.70
GPM @ 800 PSI1.20
Inlet1/4 "(F) NPT
MaterialeMessing/Keramikk/Plast
Maks. Væsketemp.194 Grader F
Maks. Press4000 psi
Dysestørrelse2.7
Dysesprayvinkel40 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8424909040

Produktdetaljer:

    • Åpningsstørrelse (2.7 mm)

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 800 PSIGPM @ 1000 PSIGPM @ 1500 PSIDysestørrelseGPM @ 2000 PSIGPM @ 2500 PSIGPM @ 3000 PSIGPM @ 3500 PSIPris
GRAINGER TPL033 Turbo Munnstykke Størrelse 3.3 4000 Psi | AF6VDU 20JZ22 TPL0331.501.602.003.32.302.502.803.001 196 NOK
GRAINGER TPL039 Turbo Munnstykke Størrelse 3.9 4000 Psi | AF6VDV 20JZ23 TPL0391.801.902.403.92.703.003.303.601 196 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TPL027 Turbo Munnstykke Størrelse 2.7 4000 Psi
1 196 NOK / enhet