Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER TC642-0.75 X 54FT dobbeltsidig skumtape, 18 meter lang, hvit | CH6RQZ 494K34

GRAINGER TC642-0.75" X 54FT dobbeltsidig skumtape, 18 meter lang, hvit

På lager
Vare: CH6RQZ Modell: TC642-0.75" X 54FTKryssref: 494K34
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
232NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakskum Tape
Vedheft til stål33 oz./in
Lim TypeGummi
UnderlagsmaterialePolyetylenskum
Diameter3"
Forlengelse250%
dannetDobbeltsidig
Lengde18 m
Ytelse Temp.155 grader F
BåndfargeHvit
Tape bredde3 / 4 "
Strekkfasthet14 lbs./in.
Tykkelse1 / 16 "
typenDobbeltsidig skumtape
Bredde19.1mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellStrekkfasthetVedheft til stålUnderlagsmaterialeTykkelseBreddeDiameterForlengelseLengdePris
GRAINGER TC10110-12" X 5YD dobbeltsidig skumtape, 5 meter lang, gjennomsiktig | CH6RQL 494K40 TC10110-12" X 5YD-25 oz./inAkrylskum1 / 32 "304.8 mm1.5 "720%5 yd1 839 NOK
GRAINGER TC11375-12" X 5YD dobbeltsidig skumtape, 5 meter lang, gjennomsiktig | CH6RQM 494K49 TC11375-12" X 5YD-25 oz./inAkrylskum1 / 32 "304.8 mm1.5 "720%5 yd2 229 NOK
GRAINGER TC11394-12" X 5YD dobbeltsidig skumtape | CH6RQN 494K56 TC11394-12" X 5YD-22 oz./inAkrylskum1 / 16 "304.8 mm1.5 "720%5 yd2 927 NOK
GRAINGER TC442-0.75" X 36YD dobbeltsidig skumtape, 36 meter lang, hvit | CH6RQU 494K24 TC442-0.75" X 36YD40 lbs./in.75 oz./inPolyetylenskum1 / 16 "19.1mm3"-36 yd409NOK
GRAINGER TC442-1" X 36YD dobbeltsidig skumtape, 36 meter lang, hvit | CH6RQV 494K25 TC442-1" X 36YD40 lbs./in.75 oz./inPolyetylenskum1 / 16 "25.4mm3"-36 yd525NOK
GRAINGER TC642-1" X 54FT dobbeltsidig skumtape | CH6RRA 494K35 TC642-1" X 54FT14 lbs./in.33 oz./inPolyetylenskum1 / 16 "25.4mm3"250%18 m301NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER TC642-0.75" X 54FT dobbeltsidig skumtape, 18 meter lang, hvit
232NOK / enhet