Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER STR616M5X8 Shoulder Screw, M4-0.70 Thread Size, 4.5 mm Thread Length, 8 mm Shoulder Length, Std | CQ4NKH 420F43

GRAINGER STR616M5X8 Skulderskrue, M4-0.70 Gjengestørrelse, 4.5 mm Gjengelengde, 8 mm Skulderlengde, Std.

På lager
Vare: CQ4NKH Modell: STR616M5X8Kryssreferanse: 420F43

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 147 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER STR616M5X8 Skulderskrue, M4-0.70 Gjengestørrelse, 4.5 mm Gjengelengde, 8 mm Skulderlengde, Std.
1 147 NOK / enhet