Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER STR401M5X8-ST Shoulder Screw, M4-0.70 Thread Size, 5 mm Thread Length, 8 mm Shoulder Length | CQ4NLA 45GA29

GRAINGER STR401M5X8-ST Skulderskrue, M4-0.70 Gjengestørrelse, 5 mm Gjengelengde, 8 mm Skulderlengde

På lager
Vare: CQ4NLA Modell: STR401M5X8-STKryssreferanse: 45GA29
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0086
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER STR401M5X8-ST Skulderskrue, M4-0.70 Gjengestørrelse, 5 mm Gjengelengde, 8 mm Skulderlengde
137NOK / enhet