Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER SS1XNK8C1G Gummipip AB4FQJ AB4FQK PK10 | AH4JLQ 34RR84

GRAINGER SS1XNK8C1G Gummispiss AB4FQJ AB4FQK PK10

På lager
Vare: AH4JLQ Modell: SS1XNK8C1GKryssreferanse: 34RR84

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

82NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummi Tips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)6.35
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER SS1XNK8C1G Gummispiss AB4FQJ AB4FQK PK10
82NOK /pakke