GRAINGER SPOOL-0300X72.00-7-6 Sanitærspole, 316L rustfritt stål, klemme X klemme, 3 tommer x 3 tommer rør Od | CP6QDY 53NZ92

GRAINGER SPOOL-0300X72.00-7-6 Sanitærspole, 316L rustfritt stål, klemme X klemme, 3 tomme X 3 tomme rør Od

På lager
Vare: CP6QDY Modell: SPOOL-0300X72.00-7-6Kryssref: 53NZ92

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspool

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER SPOOL-0300X72.00-7-6 Sanitærspole, 316L rustfritt stål, klemme X klemme, 3 tomme X 3 tomme rør Od
5 560 NOK / enhet