Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER RG45-188-10T Sveisestang Rg45 45000 Psi | AG2CMJ 31GH46

GRAINGER RG45-188-10T Sveisestang Rg45 45000 Psi

På lager
Vare: AG2CMJ Modell: RG45-188-10TKryssref.: 31GH46
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
971NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGassveisestang
AWS-klassifiseringRG45
Containerstørrelse10 lb.
container typeEske
Diameter3 / 16 "
Lengde36 "
MaterialeGassveising
Strekkfasthet45,000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7229200000

Produktvarianter

ProduktModellContainerstørrelsecontainer typeDiameterPris
GRAINGER RG45-156-01T Sveisestang Rg45 45000 Psi | AG2CMG 31GH44 RG45-156-01T1 lb.Tube5 / 32 "117NOK
GRAINGER RG45-188-01T Sveisestang Rg45 45000 Psi | AG2CMH 31GH45 RG45-188-01T1 lb.Tube3 / 16 "135NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RG45-188-10T Sveisestang Rg45 45000 Psi
971NOK / enhet