GRAINGER RDELAF2.250x36.000 Plaststang, 3 fot plastlengde, brun, ugjennomsiktig, 7, 600 psi strekkfasthet | CP6VBW 61DW41

GRAINGER RDELAF2.250x36.000 plaststang, 3 fot plastlengde, brun, ugjennomsiktig, 7, 600 psi strekkstyrke

På lager
Vare: CP6VBW Modell: RDELAF2.250x36.000Kryssreferanse: 61DW41

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 715 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstang

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.117
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER RDELAF2.250x36.000 plaststang, 3 fot plastlengde, brun, ugjennomsiktig, 7, 600 psi strekkstyrke
5 715 NOK / enhet